Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Fächerschleifscheibe X551 Expert for Metal, gerade, 125 mm, 80, Glasgewebe

Artikelnummer
Z00184821
EAN
3165140270939
Herstellernummer
2 608 607 355
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
23,91 € 20,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184821
EAN
3165140270939
Herstellernummer
2 608 607 355
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite126 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge126 Millimeter
Ausführunggerade
Bohrungsdurchmesser22.23
Bohrungsdurchmesser mm22.23
Bruttogewicht0,073 Kilogramm
Einsatzbereichsonstige
Herkunftsland999
Höhe14 Millimeter
KornartZirkonkorund
Korngröße80
Körnung80
Nettogewicht0,060 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date17.01.2003
Scheibendurchmesser551.
Scheibendurchmesser mm125
Spartenbezeichnung74
SpezifikationD = 125 mm, K = 80, gewinkelt
Volumen0,222 Millimeter
Zolltarifnummer68051000
Zulassungsonstige
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X551, Expert for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80, besonders geeignet für die Metallbearbeitung, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, die preiswerte Alternative als ideale Problemlösung, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente