Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 100, 80, gewinkelt, Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00184127
EAN: 3165140179805
Herstellernummer: 2608606715
Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 100, 80, gewinkelt, Glasgewebeteller
UVP: 4,45 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,99 € VE 1 Stück Netto 1,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal - EN 13743, gewinkelte Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 100 mm, Bohrungsdurchmesser: 16 mm, Körnung 80, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 100
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.127
Bohrungsdurchmesser (mm) 16
Einsatzbereich Stahl
Abmessung Länge (mm) 103
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 103
Ausfuehrung gewölbt
Korngröße 80
Kornart Zirkonkorund
Körnung 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen