- 54%

Bosch Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 120, Kunst.

Artikelnummer:  
Z00183851
EAN:  
3165140270991
Herstellernummer:  
2 608 607 337
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 5,30 €
2,43 €

Netto 2,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Körnung 120
Max. U/min -
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Kornart Zirkonkorund
Scheibendurchmesser mm 115 Millimeter
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Einsatzbereich Stahl
Ausführung gerade
Nettogewicht 0.095 Kilogramm
Scheibendurchmesser 115
Spezifikation D = 115 mm, K = 120, gerade
Zulassung sonstige
Bruttogewicht 0.095 Kilogramm
Bohrungsdurchmesser 22.23
Volumen 0.198 Kubikdezimeter
SOL Date 19.07.2002
Korngröße 120
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 115 Millimeter
Empfohlene U/min -
Abmessung Breite 115 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoff, gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben