Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 115 mm, 60, gerade, Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00183837
EAN: 3165140270243
Herstellernummer: 2608607323
Bosch
Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 115 mm, 60, gerade, Glasgewebeteller
UVP: 5,30 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 2,61 € VE 1 Stück Netto 2,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, leistungsstark dank Zirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.132
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich Stahl
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 115
Ausfuehrung gerade
Korngröße 60
Kornart Zirkonkorund
Körnung 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen