Bosch Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 125 mm, 120, gerade, Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00183843
EAN: 3165140270687
Herstellernummer: 2 608 607 329
Bosch Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 125 mm, 120, gerade, Glasgewebeteller
UVP: 7,26 €   - Sie sparen 59%
Brutto Set-Preis 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, leistungsstark dank Zirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich Stahl
Abmessung Breite 125 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22.23
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Max. U/min -
Spezifikation D = 125 mm, K = 120, gerade
Ausführung gerade
Scheibendurchmesser 125
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Volumen 0.156 Kubikdezimeter
Körnung 120
Kornart Zirkonkorund
Nettogewicht 0.090 Kilogramm
SOL Date 15.01.2003
Zulassung sonstige
Spartenbezeichnung 74
Scheibendurchmesser mm 125 Millimeter
Korngröße 120
Empfohlene U/min -
Bruttogewicht 0.090 Kilogramm
Abmessung Länge 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]