Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 125 mm, 60, gerade, Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00183841
EAN: 3165140270281
Herstellernummer: 2608607327
Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 125 mm, 60, gerade, Glasgewebeteller
UVP: 6,10 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 3,61 € VE 1 Stück Netto 3,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, leistungsstark dank Zirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 125 Millimeter
Kornart Zirkonkorund
Ausführung gerade
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Einsatzbereich Stahl
Volumen 0.234 Kubikdezimeter
Körnung 60
Product Type Zubehör
Korngröße 60
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen