- 51%

Bosch Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 80, Kunst.

Artikelnummer:  
Z00183854
EAN:  
3165140270786
Herstellernummer:  
2 608 607 340
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 6,10 €
3,00 €

Netto 2,52 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Scheibendurchmesser 125
Korngröße 80
Bohrungsdurchmesser 22.23
Nettogewicht 0.120 Kilogramm
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Ausführung gerade
Scheibendurchmesser mm 125 Millimeter
Volumen 0.156 Kubikdezimeter
Bruttogewicht 0.120 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Empfohlene U/min -
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Einsatzbereich Stahl
Abmessung Breite 125 Millimeter
Zulassung sonstige
Körnung 80
Kornart Zirkonkorund
Spezifikation D = 125 mm, K = 80, gerade
Max. U/min -
SOL Date 19.07.2002
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoff, gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben