Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 125 mm, 40,gewinkelt,Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00183792
EAN: 3165140185219
Herstellernummer: 2608606922
Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 125 mm, 40,gewinkelt,Glasgewebeteller
UVP: 6,10 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 2,87 € VE 1 Stück Netto 2,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal - EN 13743, gewinkelte Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 40, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 40
Einsatzbereich Stahl
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Ausführung gewölbt
Abmessung Breite 126 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Volumen 0.286 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 126 Millimeter
Kornart Zirkonkorund
Körnung 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen