Bosch Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 180 mm, 120, gerade, Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00183847
EAN: 3165140270724
Herstellernummer: 2608607333
Bosch Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, 180 mm, 120, gerade, Glasgewebeteller
UVP: 10,00 €   - Sie sparen 50%
Brutto Set-Preis 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal - EN 13743, gerade Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 120, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, leistungsstark dank Zirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser 180 Millimeter
Volumen 0.324 Kubikdezimeter
Ausführung gerade
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 180 Millimeter
Körnung 120
Einsatzbereich Stahl
Abmessung Länge 180 Millimeter
Korngröße 120
Kornart Zirkonkorund
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]