- 54%

Bosch Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal, gewinkelt, 180 mm, 22,23 mm, 80, Glas

Artikelnummer:  
Z00184143
EAN:  
3165140180047
Herstellernummer:  
2 608 606 739
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 10,00 €
4,59 €

Netto 3,86 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Zulassung sonstige
SOL Date 19.07.2002
Ausführung gewölbt
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Empfohlene U/min -
Scheibendurchmesser mm 180 Millimeter
Nettogewicht 0.181 Kilogramm
Bruttogewicht 0.204 Kilogramm
Max. U/min -
Körnung 80
Kornart Zirkonkorund
Abmessung Breite 185 Millimeter
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Scheibendurchmesser 180
Bohrungsdurchmesser 22.23
Spartenbezeichnung 74
Korngröße 80
Abmessung Länge 185 Millimeter
Einsatzbereich Stahl
Volumen 0.513 Kubikdezimeter
Spezifikation D = 180 mm, K = 80, gewinkelt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X571, Best for Metal - EN 13743, gewinkelte Ausführung für Winkelschleifer, Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech, leistungsstark dank Zirkonkorund/Halbedelkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe, gleichbleibend hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit, gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15-25 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben