Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, 115, 120, gewinkelt, Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00187417
EAN: 3165140590877
Herstellernummer: 2608608266
Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, 115, 120, gewinkelt, Glasgewebeteller
UVP: 7,25 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 3,95 € VE 1 Stück Netto 3,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox - EN 13743 für Winkelschleifer, gewinkelte Ausführung, Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23, Körnung 120, optimale Drehzahl 5.500 - 8.500 min-1, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox), leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoffbeschichtung, sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit, gewinkelte Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.121
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Empfohlene U/min 5.500
Einsatzbereich Stahl/INOX
Abmessung Länge (mm) 110
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 110
Ausfuehrung gewölbt
Korngröße 120
Kornart Zirkonkorund
Körnung 120
Max. U/min 8.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen