- 54%

Bosch Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 40, Kunst.

Artikelnummer:  
Z00188212
EAN:  
3165140590921
Herstellernummer:  
2 608 608 271
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 7,25 €
3,33 €

Netto 2,80 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Höhe 12 Millimeter
Abmessung Breite 115 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Korngröße 40
Volumen 0.159 Kubikdezimeter
Ausführung gerade
Kornart Zirkonkorund
Einsatzbereich Stahl/INOX
Max. U/min 8.500
Körnung 40
Empfohlene U/min 5.500
Scheibendurchmesser 115
Product Type Zubehör
Bohrungsdurchmesser 22.23
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Bruttogewicht 0.105 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Scheibendurchmesser mm 115 Millimeter
SOL Date 01.11.2010
Nettogewicht 0.105 Kilogramm
Spezifikation 115 mm, 22.23 mm, 40
Zulassung sonstige
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox - EN 13743 für Winkelschleifer, gerade Ausführung, Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23, Körnung 40, optimale Drehzahl 5.500 - 8.500 min-1, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox), leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoffbeschichtung, sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben