Bosch Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, 125, 120, gerade, Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00188220
EAN: 3165140591003
Herstellernummer: 2 608 608 279
Bosch Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, 125, 120, gerade, Glasgewebeteller
UVP: 10,16 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 3,93 € Netto 3,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox - EN 13743 für Winkelschleifer, gerade Ausführung, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23, Körnung 120, optimale Drehzahl 5.000 - 7.500 min-1, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox), leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoffbeschichtung, sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich Stahl/INOX
Bohrungsdurchmesser 22.23
Volumen 0.154 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 125
Abmessung Länge 124 Millimeter
Ausführung gerade
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 124 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Max. U/min 7.500
Empfohlene U/min 5.000
Körnung 120
Kornart Zirkonkorund
Korngröße 120
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 01.11.2010
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Spezifikation 125 mm, 22.23 mm, 120
Scheibendurchmesser mm 125 Millimeter
Zulassung sonstige
Nettogewicht 0.098 Kilogramm
Bruttogewicht 0.098 Kilogramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]