- 54%

Bosch Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 40, Kunst.

Artikelnummer:  
Z00188221
EAN:  
3165140591010
Herstellernummer:  
2 608 608 280
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 8,54 €
3,93 €

Netto 3,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Einsatzbereich Stahl/INOX
Korngröße 40
Körnung 40
Abmessung Höhe 13 Millimeter
Max. U/min 7.500
Product Type Zubehör
Scheibendurchmesser 125
Empfohlene U/min 5.000
Abmessung Breite 126 Millimeter
Volumen 0.206 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 126 Millimeter
Kornart Zirkonkorund
Bohrungsdurchmesser 22.23
Ausführung gerade
Scheibendurchmesser mm 125 Millimeter
Zulassung sonstige
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.138 Kilogramm
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Bruttogewicht 0.138 Kilogramm
Spezifikation 125 mm, 22.23 mm, 40
SOL Date 01.11.2010
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox - EN 13743 für Winkelschleifer, gerade Ausführung, Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23, Körnung 40, optimale Drehzahl 5.000 - 7.500 min-1, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox), leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoffbeschichtung, sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D, im Handwerkerkoffer - 23%
168,73 € UVP 220,15 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Nach oben