Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, 180 mm, 120, gerade, Kunststoffteller

Artikelnummer: Z00188236
EAN: 3165140591164
Herstellernummer: 2608608295
Bosch
Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, 180 mm, 120, gerade, Kunststoffteller
UVP: 15,90 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 7,56 € VE 1 Stück Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox - EN 13743 für Winkelschleifer, gerade Ausführung, Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23, Körnung 120, optimale Drehzahl 3.500 - 5.500 min-1, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox), leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoffbeschichtung, sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.486
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Empfohlene U/min 3.500
Einsatzbereich Stahl/INOX
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 180
Ausfuehrung gerade
Korngröße 120
Kornart Zirkonkorund
Körnung 120
Max. U/min 5.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen