- 54%

Bosch Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, gerade, 180 mm, 22,23 mm, 40, Glas

Artikelnummer:  
Z00188229
EAN:  
3165140591096
Herstellernummer:  
2 608 608 288
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 15,90 €
7,28 €

Netto 6,12 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Product Type Zubehör
Korngröße 40
Scheibendurchmesser 180
Bohrungsdurchmesser 22.23
Empfohlene U/min 3.500
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Einsatzbereich Stahl/INOX
Ausführung gerade
Max. U/min 5.500
Körnung 40
Volumen 0.486 Kubikdezimeter
Kornart Zirkonkorund
Abmessung Länge 180 Millimeter
Abmessung Breite 180 Millimeter
Nettogewicht 0.200 Kilogramm
Zulassung sonstige
Spezifikation 180 mm, 22.23 mm, 40
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 01.11.2010
Bruttogewicht 0.244 Kilogramm
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Scheibendurchmesser mm 180 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox - EN 13743 für Winkelschleifer, gerade Ausführung, Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23, Körnung 40, optimale Drehzahl 3.500 - 5.500 min-1, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox), leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoffbeschichtung, sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit, gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben