Bosch Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, 180 mm, 120,gewinkelt,Glasgewebeteller

Artikelnummer: Z00188228
EAN: 3165140591089
Herstellernummer: 2 608 608 287
Bosch Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox, 180 mm, 120,gewinkelt,Glasgewebeteller
UVP: 18,92 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 7,29 € Netto 6,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X581, Best for Inox - EN 13743 für Winkelschleifer, gewinkelte Ausführung, Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23, Körnung 120, optimale Drehzahl 3.500 - 5.500 min-1, besonders geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl (Inox), leistungsstark dank Hochleistungszirkonkorund, Vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoffbeschichtung, sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit, gewinkelte Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5-15 Grad, Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.326 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 180 Millimeter
Korngröße 120
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Empfohlene U/min 3.500
Max. U/min 5.500
Abmessung Länge 181 Millimeter
Einsatzbereich Stahl/INOX
Scheibendurchmesser 180
Ausführung gewölbt
Körnung 120
Bohrungsdurchmesser 22.23
Kornart Zirkonkorund
Spezifikation 180 mm, 22.23 mm, 120
SOL Date 01.11.2010
Spartenbezeichnung 74
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Bruttogewicht 0.191 Kilogramm
Zulassung sonstige
Nettogewicht 0.191 Kilogramm
Scheibendurchmesser mm 180 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]