Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 60, Glas

Artikelnummer: Z00477198
EAN: 3165140826273
Herstellernummer: 2608601487
Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 60, Glas
UVP: 7,57 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 10 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X781. Best for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 60. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Leistungsstark dank keramischem Korund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.143
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 116
Abmessung Höhe (mm) 10.600
Abmessung Breite (mm) 116
Ausfuehrung gerade
Korngröße 60
Kornart Korund
Körnung 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen