Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 80, Glas

Artikelnummer: Z00477199
EAN: 3165140826280
Herstellernummer: 2608601488
Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 80, Glas
UVP: 7,57 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,43 € VE 10 Stück Netto 2,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X781. Best for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Leistungsstark dank keramischem Korund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Abmessung Breite 117 Millimeter
Ausführung gerade
Kornart Korund
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Länge 117 Millimeter
Volumen 0.127 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 9.300 Millimeter
Körnung 80
Korngröße 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen