Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 80, Kunst.

Artikelnummer: Z00477210
EAN: 3165140826402
Herstellernummer: 2608601500
Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 115 mm, 22,23 mm, 80, Kunst.
UVP: 7,57 €   - Sie sparen 79%
Inkl. Steuern: 1,59 € VE 1 Stück Netto 1,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X781. Best for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Leistungsstark dank keramischem Korund, Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoff. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kornart Korund
Korngröße 80
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Volumen 0.161 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 116 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Körnung 80
Abmessung Länge 116 Millimeter
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Ausführung gerade

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen