Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 40, Glas

Artikelnummer: Z00477201
EAN: 3165140826303
Herstellernummer: 2608601490
Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 40, Glas
UVP: 8,72 €   - Sie sparen 78%
Inkl. Steuern: 1,90 € VE 10 Stück Netto 1,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X781. Best for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 40. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Leistungsstark dank keramischem Korund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 40
Ausführung gerade
Kornart Korund
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Körnung 40
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Abmessung Breite 125 Millimeter
Product Type Zubehör
Volumen 0.188 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Einsatzbereich sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen