Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 80, Kunst.

Artikelnummer: Z00477215
EAN: 3165140826440
Herstellernummer: 2608601504
Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 125 mm, 22,23 mm, 80, Kunst.
UVP: 8,72 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,94 € VE 1 Stück Netto 3,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X781. Best for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Leistungsstark dank keramischem Korund, Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoff. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 80
Kornart Korund
Körnung 80
Ausführung gerade
Einsatzbereich sonstige
Volumen 0.166 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 125 Millimeter
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Abmessung Höhe 10.600 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Abmessung Breite 125 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen