Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 180 mm, 22,23 mm, 40, Glas

Artikelnummer: Z00477204
EAN: 3165140826341
Herstellernummer: 2608601494
Bosch
Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 180 mm, 22,23 mm, 40, Glas
Inkl. Steuern: 6,63 € VE 10 Stück Netto 5,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X781. Best for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 40. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Leistungsstark dank keramischem Korund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 180
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Einsatzbereich sonstige
Ausfuehrung gerade
Korngröße 40
Kornart Korund
Körnung 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen