Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 180 mm, 22,23 mm, 36, Kunst.

Artikelnummer: Z00477216
EAN: 3165140826457
Herstellernummer: 2608601505
Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gerade, 180 mm, 22,23 mm, 36, Kunst.
UVP: 14,28 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 6,46 € VE 1 Stück Netto 5,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X781. Best for Metal. Gerade Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 36. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Leistungsstark dank keramischem Korund, Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe und hochaktiver Wirkstoff. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Kunststoff. Gerade Ausführung - für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung mit Anstellwinkel 5 bis 15 Grad.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 36
Ausführung gerade
Volumen 0.490 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 182 Millimeter
Korngröße 36
Abmessung Höhe 14.800 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Scheibendurchmesser 180 Millimeter
Kornart Korund
Abmessung Breite 182 Millimeter
Product Type Zubehör
Einsatzbereich sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen