Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gewinkelt, 115 mm, 22,23 mm, 40

Artikelnummer: Z00477186
EAN: 3165140826143
Herstellernummer: 2608601474
Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gewinkelt, 115 mm, 22,23 mm, 40
UVP: 7,57 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 4,53 € VE 1 Stück Netto 3,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X781. Best for Metal. Gewinkelte Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 40. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Leistungsstark dank keramischem Korund, Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15 bis 25 Grad.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Breite 118 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Korngröße 40
Körnung 40
Ausführung gerade
Abmessung Länge 118 Millimeter
Kornart Korund
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Volumen 0.181 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 13 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen