Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gewinkelt, 115 mm, 22,23 mm, 80

Artikelnummer: Z00477188
EAN: 3165140826167
Herstellernummer: 2608601476
Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gewinkelt, 115 mm, 22,23 mm, 80
UVP: 7,57 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 4,46 € VE 1 Stück Netto 3,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X781. Best for Metal. Gewinkelte Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Leistungsstark dank keramischem Korund, Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15 bis 25 Grad.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.125 Kubikdezimeter
Ausführung gerade
Korngröße 80
Abmessung Breite 118 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Körnung 80
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Abmessung Länge 118 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Scheibendurchmesser 115 Millimeter
Kornart Korund
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen