Bosch Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gewinkelt, 125 mm, 22,23 mm, 80

Artikelnummer: Z00477192
EAN: 3165140826204
Herstellernummer: 2608601480
Bosch Fächerschleifscheibe X781, Best for Metal, gewinkelt, 125 mm, 22,23 mm, 80
UVP: 8,72 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fächerschleifscheibe X781. Best for Metal. Gewinkelte Ausführung - EN 13743 für Winkelschleifer. Scheibendurchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Körnung 80. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Stahlblech und Edelstahl. Leistungsstark dank keramischem Korund, Halbedelkorund, vollkunstharzgebunden, stabiles X-Gewebe. Höchste Abtragsleistung und Standzeit dank selbst schärfendem Keramikkorn. Fächerschleifscheibe auf Trägerteller aus Glasgewebe. Gewinkelte Ausführung - für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15 bis 25 Grad.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung gerade
Product Type Zubehör
Einsatzbereich sonstige
Kornart Korund
Korngröße 80
Abmessung Länge 126 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Abmessung Breite 126 Millimeter
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Körnung 80
Volumen 0.135 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 8.500 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen