Korundschleifgewebe L.280xB.230mm K.40 f.Metall braun f.Metallbearbeitung

Artikelnummer: Z00057651
EAN: 4014855014248
Herstellernummer: 2084
Korundschleifgewebe L.280xB.230mm K.40 f.Metall braun f.Metallbearbeitung
Inkl. Steuern: 62,39 € VE 50 Stück Netto 52,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dicht gewebtes flexibles Trägergewebe · gleichmäßig bestreut mit hochwertigem Korund-Schleifkorn · kunstharzgebunden · sehr gute Kornhaftung · extrem flexibel · sehr hohe Schleifleistung und extrem lange Standzeit · Länge 280 x Breite 230 mm · Blattware

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 230
Länge (mm) 280
Körnung 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen