Schleifband CS 310 XF K.120 B.10xL.330mm flexibles Schleifgewebe Klingspor

Artikelnummer: Z00057644
EAN: 4014855058228
Herstellernummer: 71957
Schleifband CS 310 XF K.120 B.10xL.330mm flexibles Schleifgewebe Klingspor
Inkl. Steuern: 15,99 € VE 25 Stück Netto 13,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korund · Standardqualität für den Einsatz auf Feilen · flexibles Schleifgewebe für profilierte Metallformteile · kunstharzgebundenes XF-Gewebe · dicht bestreut · geeignet für Edelstahl, Metall, NE-Metalle und Stahl · Bandverschlußform (BVF): F4G = Stoßverschluss, Gewebefolie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 330
Länge (mm) 10
Körnung 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen