KLINGSPOR Schleifband endlos K.100 B.100xL.610mm f.Metall/Holz KLINGSPOR dicht gestreut

Artikelnummer: Z00057751
EAN: 4014855016891
Herstellernummer: 4482
KLINGSPOR Schleifband endlos K.100 B.100xL.610mm f.Metall/Holz KLINGSPOR dicht gestreut
Inkl. Steuern: 15,64 € VE 10 Stück Netto 13,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korund · für elektrische Handbandschleifer · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · dicht gestreut · hohe Standzeit und Schleifleistung · bewährtes Produkt für die Metall- und Holzbearbeitung · Bandverschlußform (BVF): F 5 = schräg geschnitten, überlappt geklebt, 45°, Kornzone völlig abgeschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 100
Länge 610 Millimeter
Breite (mm) 100
BVF F 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen