Schleifband endlos K.100 B.100xL.950mm f.Metall/Holz KLINGSPOR dicht gestreut

Artikelnummer: Z00057765
EAN: 4014855060016
Herstellernummer: 41627
Klingspor
Schleifband endlos K.100 B.100xL.950mm f.Metall/Holz KLINGSPOR dicht gestreut
Inkl. Steuern: 28,64 € VE 10 Stück Netto 24,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korund · für elektrische Handbandschleifer · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · dicht gestreut · hohe Standzeit und Schleifleistung · bewährtes Produkt für die Metall- und Holzbearbeitung · Bandverschlußform (BVF): F 5 = schräg geschnitten, überlappt geklebt, 45°, Kornzone völlig abgeschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

BVF F 5
Breite (mm) 100
Länge (mm) 950
Körnung 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen