Schleifband endlos K.120 B.150xL.2000mm f.Maschinen KLINGSPOR dicht gestreut

Artikelnummer: Z00057788
EAN: 4014855030934
Herstellernummer: 50767
Klingspor
Schleifband endlos K.120 B.150xL.2000mm f.Maschinen KLINGSPOR dicht gestreut
Inkl. Steuern: 74,62 € VE 10 Stück Netto 62,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korund · geeignet für stationäre Maschinen · kunstharzgebundenes schweres X-Gewebe · dicht bestreut · für schwerste Beanspruchung · hohe Standzeit und Leistung · geeignet für Entgratungsarbeiten an Schmiedestücken und Gussteilen, Grob- und Feinschliff von Stahl · Bandverschlußform (BVF): F 4 = schräg geschnitten, Stoßverschluss mit gewebeverstärkter Folie unterklebt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

BVF F 4
Breite (mm) 150
Länge (mm) 2000
Körnung 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen