KLINGSPOR Schleiffix K.240 fein 80x50x20mm z.Reinigen KLINGSPOR u.Polieren

Artikelnummer: Z00057025
EAN: 4014855021772
Herstellernummer: 13803
KLINGSPOR Schleiffix K.240 fein 80x50x20mm z.Reinigen KLINGSPOR u.Polieren
Brutto Set-Preis 3,39 € Netto 2,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handblock zum Reinigen, Polieren von Holz, Metall, Kunststoff u. v. m. · für gewerblichen Einsatz, Haushalt und Autopflege · die Wirkung wird durch Zusatz von Wasser, Seife oder Petroleum verstärkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 240
Länge 80 Millimeter
Sorte fein
Höhe (mm) 20
Breite (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]