Schleiffix K.60 grob 80x50x20mm z.Reinigen KLINGSPOR u.Polieren

Artikelnummer: Z00057023
EAN: 4014855024421
Herstellernummer: 13801
Klingspor
Schleiffix K.60 grob 80x50x20mm z.Reinigen KLINGSPOR u.Polieren
Inkl. Steuern: 5,24 € VE 1 Stück Netto 4,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handblock zum Reinigen, Polieren von Holz, Metall, Kunststoff u. v. m. · für gewerblichen Einsatz, Haushalt und Autopflege · die Wirkung wird durch Zusatz von Wasser, Seife oder Petroleum verstärkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sorte grob
Breite (mm) 50
Länge (mm) 80
Körnung 60
Höhe (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen