Schleifgewebe L./B.280/230mm K.120 f.Metall KLINGSPOR blau

Artikelnummer: Z00057665
EAN: 4014855014910
Herstellernummer: 2105
Schleifgewebe L./B.280/230mm K.120 f.Metall KLINGSPOR blau
Inkl. Steuern: 29,00 € VE 50 Stück Netto 24,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leimgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · stabiles X-Gewebe · hohe Schleifleistung und Standzeit · Länge 280 x Breite 230 mm · Blattware

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 230
Länge (mm) 280
Körnung 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen