KLINGSPOR Schleifgewebe L./B.280/230mm K.240 f.Metall KLINGSPOR blau

Artikelnummer: Z00057668
EAN: 4014855014958
Herstellernummer: 2109
KLINGSPOR Schleifgewebe L./B.280/230mm K.240 f.Metall KLINGSPOR blau
Brutto Set-Preis 23,00 € 50 Stück pro Karton Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leimgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · stabiles X-Gewebe · hohe Schleifleistung und Standzeit · Länge 280 x Breite 230 mm · Blattware

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 280 Millimeter
Breite (mm) 230
Körnung 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]