KLINGSPOR Schleifmoprad NCW 600 100 x 100 x 19 mm, Korn 180 Schleifvlies und Schleifgeweb

Artikelnummer: Z00060778
EAN: 4014855089581
Herstellernummer: 258908
KLINGSPOR Schleifmoprad NCW 600 100 x 100 x 19 mm, Korn 180 Schleifvlies und Schleifgeweb
Brutto Set-Preis 21,53 € Netto 18,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen im Metallbereich geeignet · zur Verwendung auf Satiniermaschinen · Bohrung 19 mm mit Doppelnut · zulässige Drehzahl 3700 min/1 · Ø 100 x Breite 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 100
Körnung 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]