KLINGSPOR Schleifpapier L.280/B.230mm K.120 KLINGSPOR mittel

Artikelnummer: Z00057675
EAN: 4014855018109
Herstellernummer: 2049
KLINGSPOR Schleifpapier L.280/B.230mm K.120 KLINGSPOR mittel
Brutto Set-Preis 12,67 € 50 Stück pro Karton Netto 10,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · Länge 280 x Breite 230 mm · Blattware

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 280 Millimeter
Körnung 120
Breite (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]