KLINGSPOR Schruppscheibe 125x6mm f.Metall gekröpft KLINGSPOR Bohrung 22,23mm

Artikelnummer: Z00056648
EAN: 4014855165841
Herstellernummer: 188466
KLINGSPOR Schruppscheibe 125x6mm f.Metall gekröpft KLINGSPOR Bohrung 22,23mm
Inkl. Steuern: 14,36 € VE 10 Stück Netto 12,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standardscheibe für die Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · gute Standzeit · angriffsfreudig · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke 6,0 Millimeter
Bohrung 22,23 Millimeter
Form gekröpft

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen