KLINGSPOR Silicium-Carbid-Papier L.280/B.230mm K.100 KLINGSPOR wasserfest

Artikelnummer: Z00057679
EAN: 4014855018635
Herstellernummer: 2117
KLINGSPOR Silicium-Carbid-Papier L.280/B.230mm K.100 KLINGSPOR wasserfest
Inkl. Steuern: 29,21 € VE 50 Stück Netto 24,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wasserfestes Latexpapier · gleichmäßig mit Siliciumcarbid-Schleifkorn bestreut · flexibel · hohe Standzeit und Schleifleistung · zum Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen · insbesondere im Autoreparaturbereich · Länge 280 x Breite 230 mm · Blattware

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 100
Länge 280 Millimeter
Breite (mm) 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen