Vliesrad NFW 600 100 x 100 x 19 mm Very Fine reines Vlies

Artikelnummer: Z00060781
EAN: 4014855089826
Herstellernummer: 258897
Klingspor
Vliesrad NFW 600 100 x 100 x 19 mm Very Fine reines Vlies
Inkl. Steuern: 22,29 € VE 1 Stück Netto 18,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Mattieren, Matinieren und den Endschliff im Metallbereich geeignet · zur Verwendung auf Satiniermaschinen · Bohrung 19 mm mit Doppelnut · zulässige Drehzahl 3700 min/1 · Ø 100 x Breite 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sorte sehr fein
Breite (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen