Topfbürste D.75mm grob Draht-D.0,3mm Stahl

Artikelnummer: Z00056509
EAN: 4013349590770
Herstellernummer: 7003600921
Topfbürste D.75mm grob Draht-D.0,3mm Stahl
Inkl. Steuern: 2,63 € VE 1 Stück Netto 2,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vielseitig einsetzbar für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Rost, Farbe etc. · mit gewelltem Stahldraht · mit effektivem Ergebnis bei fast allen Materialien · SB-verpackt · Schaft-Ø 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6
Drahtstärke (mm) 0,30
Max. Drehzahl (/min) 4500
Material Stahldraht

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen