Vlies-Polierring Notiflex 914 Bohrungs-D.14mm Scheiben-D.150mm OSBORN

Artikelnummer: Z00056902
EAN: 4013349582706
Herstellernummer: 8203150914
Vlies-Polierring Notiflex 914 Bohrungs-D.14mm Scheiben-D.150mm OSBORN
Inkl. Steuern: 19,56 € VE 1 Stück Netto 16,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestehend aus 8 Lagen hartem Vlies · in Kombination mit Polierpasten geeignet für alle Polierarbeiten, insbesondere zum Polieren nach der Vorpolitur · Vorteile: keine störenden Nähte · kein Ausfransen · weniger Druck erforderlich · 30 % geringerer Pastenverbrauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungs-Ø (mm) 14
Max. Drehzahl (/min) 4000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen