Fächerschleifer K.120 D.50xH.30mm 6mm Spannschaft PFERD

Artikelnummer: Z00056714
EAN: 4007220155080
Herstellernummer: 44503126
Fächerschleifer K.120 D.50xH.30mm 6mm Spannschaft PFERD
Inkl. Steuern: 5,06 € VE 1 Stück Netto 4,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage · für Feinschleifarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau · Bearbeitung kleinerer und schwer zugänglicher Flächen im Behälter- und Apparatebau · Bearbeitung von Armaturen aus Bunt- und Leichtmetallen · Schaft-Ø 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

empf. Drehzahl (min-¹) 7000
Körnung 120
Höhe (mm) 30
Max. Drehzahl (/min) 15200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen