Fächerschleifer K.150 D.20xH.10mm 3mm Spannschaft PFERD

Artikelnummer: Z00056848
EAN: 4007220154120
Herstellernummer: 44400153
Pferd
Fächerschleifer K.150 D.20xH.10mm 3mm Spannschaft PFERD
Inkl. Steuern: 24,03 € VE 10 Stück Netto 20,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage · besonders geeignet für die Bearbeitung von Kleinstteilen im Behälter- und Apparatebau, Bearbeitung von Armaturen aus Bunt- und Leichtmetallen · Schaft-Ø 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

empf. Drehzahl (min-¹) 19000
Körnung 150
Höhe (mm) 10
Max. Drehzahl (/min) 38100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen