Fächerschleifsch.CURVE L 115mm K 40 gerade Pferd

Artikelnummer: Z00307227
EAN: 1234
Herstellernummer: PFR 115 Z40 SGP-CURVE L
Fächerschleifsch.CURVE L 115mm K 40 gerade Pferd
Inkl. Steuern: 9,63 € VE 1 Stück Netto 8,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

POLIFAN -Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund CURVE, Ø 115 mm, radial SGP ZIRKON CURVE Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z), aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Dadurch größtmögliche Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Durch die spezielle radiale Bauform ist die Fächerschleifscheibe für die Bearbeitung von Kehlnähten geeignet sowie zum Anfasen und Entgraten. Attribute: für Kehlnahtbreite: 8 mm, Körnung: 40 , max. Drehzahl: 13300 min-1, Ø: 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

INOX bedingt geeignet
für Kehlnahtbreite mm 8
Körnung 40
Ø 115 Millimeter
Stahl empfohlen
max Drehzahl min-1 13300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen