• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PFERD Fächerschleifscheibe Korund 125 x 22 mm K120

Artikelnummer:  
Z00307179 
EAN:  
4007220167595 
Herstellernummer:  
PFF 125 A120SG 
Marke:  
PFERD 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

3,56 €

Netto 2,99 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

INOX empfohlen
Kunststoff GFK Holz bedingt geeignet
Körnung 120
Stahl empfohlen
max Drehzahl min-1 12200
Ø 125 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Pferd Fächerschleifscheibe Korund 125 x 22 mm K120

Anwendung:

        
  • Ideal für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.
  •     
  • Universalprodukt für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl, bedingt auch für die Holz- und Kunststoffbearbeitung geeignet.

Ausführung:

        
  • Polifan -Fächerschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm, gerade SG A
  •     
  • Korund-Lamellen (A).
  •     
  • Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Dadurch hohe Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit.
  •     
  • Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.

 Attribute:

        
  • Körnung 120
  •     
  • max. Drehzahl: 12200 min-1
  •     
  • Ø: 125 mm
  •     
  • Normbohrung 22,23 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben