Fächerschleifsch. gerade 115mm A 40 SG -COOL Pferd

Artikelnummer: Z00307202
EAN: 4007220222737
Herstellernummer: PFF 115 A 40 SG-COOL
Fächerschleifsch. gerade 115mm A 40 SG -COOL Pferd
Inkl. Steuern: 5,20 € VE 1 Stück Netto 4,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

POLIFAN -Fächerschleifscheibe, Korund-SG-A-COOL, Ø 115 mm, gerade Ausführung: Mit Korund-Lamellen (A) und Kühlmittel. Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und NE-Metallen. Mit besonders kühlem Schliff durch die Kühlmittellamellen. Bereits bei minimalem Anpressdruck auf regelbaren Winkelschleifern wird ein kühler Schliff erreicht. Somit hervorragend geeignet zur Bearbeitung von Blechen und dünnwandigen Profilen. Attribute: Körnung: 40 , max. Drehzahl: 13300 min-1, Ø: 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max Drehzahl min-1 13300
Stahl empfohlen
Körnung 40
Ø 115 Millimeter
Aluminium empfohlen
INOX empfohlen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen