Fächerschleifsch. gerade 115mm CO40 SGP-COOL Pferd

Artikelnummer: Z00307214
EAN: 4007220725436
Herstellernummer: PFF 115 CO40 SGP-COOL
Pferd
Fächerschleifsch. gerade 115mm CO40 SGP-COOL Pferd
Inkl. Steuern: 6,97 € VE 1 Stück Netto 5,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polifan -Fächerschleifscheibe, Korund-SGP-CO-COOL für die Edelstahlbearbeitung, Ø 115 mm, gerade Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und Kühlmutter. Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von hochlegiertem und rostbeständigem Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Aluminium und NE-Metallen. Mit besonders kühlem Schliff durch die Keramikkorn-Lamellen. Bereits bei minimalem Anpressdruck auf regelbaren Winkelschleifern wird ein kühler Schliff erreicht. Somit hervorragend geeignet zur Bearbeitung von Blechen und dünnwandigen Profilen. Attribute: Körnung: 40 , max. Drehzahl: 13300 min-1, Ø: 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
INOX empfohlen
Ø (mm) 115
Aluminium empfohlen
Körnung 40
max Drehzahl min-1 13300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen