Fächerschleifsch.gew.Zir 125mm Z 40 SG COMP. Pferd

Artikelnummer: Z00307218
EAN: 4007220614808
Herstellernummer: 67780125
Pferd
Fächerschleifsch.gew.Zir 125mm Z 40 SG COMP. Pferd
Inkl. Steuern: 5,95 € VE 1 Stück Netto 5,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

POLIFAN -Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund COMPACT SG ZIRKON COMPACT Ausführung: Mit Zirkonkorund-Lamellen (Z). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Dadurch hohe Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Spezialprodukt für die Bearbeitung von Stahl, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten. Das Hochleistungsschleifmittel Zirkonkorund erzielt die beste Wirkung auf leistungsstarken Winkelschleifern. Ø 125 mm, gewölbt Attribute: Körnung: 40 , max. Drehzahl: 12200 min-1, Ø: 125 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
INOX empfohlen
Ø (mm) 125
Körnung 40
max Drehzahl min-1 12200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen